【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-3500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19818497 品番 M-3500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

インバータ制御式エアープラズマ切断機

用途
電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V〜240V)
すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力35A/120V 出力範囲10〜35A(10〜25A) 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)200×355×250 質量(kg)12 サービス分類レンタル
取扱説明書:
注意
※ 外部エアー別途要。
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする