ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19818532 品番 A250
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。

車輪径(Φmm)250 リム幅(mm)50 許容荷重(daN)333.2 寸法F(mm)36 寸法E(mm)210 材質ゴム ベアリングベアリングなし 寸法C(mm)65 最大荷重(N)3334 穴径d(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19818523
2020-08-01
用途:
生コンクリート搬送用台車
有限会社斉藤コンクリート 様 (製造業)

前台車の車輪のゴムが劣化してはがれた為、交換した。丁度同じサイズ。交換してからは、台車がスムーズに、スイスイと動く様になりました。

対象商品:
19818487
2020-02-17
用途:
コンプレサーの車輪交換
株式会社平田商会 様

本商品が装着していた車輪のサイズに一番近かたが、それでもリム幅が8oほど広かったため、削ってなんとか付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする