岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818566
品番
B90
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
35
寸法F(mm)
41
寸法E(mm)
67
寸法C(mm)
38
車輪径(Φmm)
90
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
785
使用ベアリング
6201
穴径d(Φmm)
12
許容荷重(daN)
78.4