曜日別特売
B100 ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機 19818575

B100 ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機 19818575
B100 ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機 19818575

ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
リム幅(mm)35
穴径d(Φmm)12
最大荷重(N)981
内容量1個注文コード19818575品番B100
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。

リム幅(mm)35寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法C(mm)38車輪径(Φmm)100材質ゴムベアリングベアリング入り最大荷重(N)981使用ベアリング6201穴径d(Φmm)12許容荷重(daN)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19818575
2017-07-24
用途: 重量物の移動

問題なく使用できました。
取付、交換も非常に簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする