岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818584
品番
B130
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
41
寸法F(mm)
55
寸法E(mm)
96
寸法C(mm)
53
車輪径(Φmm)
130
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
1765
使用ベアリング
6204
穴径d(Φmm)
20
許容荷重(daN)
176.4