岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818636
品番
B225
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
66
寸法E(mm)
190
寸法C(mm)
63
車輪径(Φmm)
225
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
2844
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25
許容荷重(daN)
284.2