岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818663
品番
B300
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
74
寸法E(mm)
255
寸法C(mm)
70
車輪径(Φmm)
300
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
3530
使用ベアリング
6206
穴径d(Φmm)
30
許容荷重(daN)
352.8