岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818706
品番
B455
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
57
寸法F(mm)
85
寸法E(mm)
400
寸法C(mm)
83
車輪径(Φmm)
455
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
5394
使用ベアリング
6206
穴径d(Φmm)
30
許容荷重(daN)
539