岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818715
品番
BU75
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
許容荷重(daN)
156.8
リム幅(mm)
32
寸法F(mm)
38
寸法E(mm)
60
寸法C(mm)
36
材質
ウレタン
車輪径(Φmm)
75
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
1569
使用ベアリング
6200
穴径d(Φmm)
10