岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818724
品番
BU100
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
許容荷重(daN)
205.8
リム幅(mm)
32
寸法F(mm)
40
寸法E(mm)
80
寸法C(mm)
38
材質
ウレタン
車輪径(Φmm)
100
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
2059
使用ベアリング
6201
穴径d(Φmm)
12