岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818733
品番
BU130
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
許容荷重(daN)
294
リム幅(mm)
40
寸法F(mm)
55
寸法E(mm)
110
寸法C(mm)
53
材質
ウレタン
車輪径(Φmm)
130
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
2942
使用ベアリング
6204
穴径d(Φmm)
20