ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 注文コード19818767 品番BU200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。

許容荷重(daN)490 リム幅(mm)45 寸法F(mm)55 寸法E(mm)180 寸法C(mm)55 材質ウレタン 車輪径(Φmm)200 ベアリングベアリング入り 最大荷重(N)4903 使用ベアリング6204 穴径d(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする