岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818776
品番
BU250
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
許容荷重(daN)
637
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
220
寸法C(mm)
65
材質
ウレタン
車輪径(Φmm)
250
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
6374
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25