ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19818794 品番 C50
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Φ75以下は普通鋳鉄製になります。

リム幅(mm)25 寸法F(mm)20 寸法C(mm)28 最大荷重(N)785 材質ダクタイル 車輪径(Φmm)50 ベアリングベアリングなし 穴径d(Φmm)10 許容荷重(daN)78.4
注意
※車輪径75mm以下につきましては、アーム穴無しとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19818837
2019-09-16
用途:
コンプレッサーの車輪に使用

業務用コンプレッサーの車輪が無かったので軸の長さが合わないものの加工して利用しました。ホームセンターで売っているようなものではないので値段の割には十分な仕様だと思います。

対象商品:
19818828
2018-12-14
用途:
その他
製造業

昨年から欠品が目立ち、供給の対策が全くなされていない。

対象商品:
19818803
2017-09-28
用途:
自動車整備
有限会社三協自動車 様

ガレージジャッキのローラーが壊れたので一番近い寸法のこちらの商品を選んでみました。
外径が5mm大きいのは分かっていたのですがやはりジャッキと干渉することがありますが慣れれば大丈夫です。
半年ほど使っていますが丈夫で問題ありません。

対象商品:
19818794
2016-09-29
用途:
装飾品
教育・研究機関

本来の使用とは異なりインテリアとして使用しましたが、この価格なら満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする