※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D130 ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機 19818916 D130 ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機 19818916

ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19818916 品番 D130
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。

リム幅(mm)42 寸法F(mm)55 寸法C(mm)53 最大荷重(N)3530 材質ダクタイル 車輪径(Φmm)130 ベアリングベアリング入り 使用ベアリング6204 穴径d(Φmm)20 許容荷重(daN)352.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19818907
2022-04-25
用途:
床との電位差を防ぐ必要のある、移動式の装置に使用。
株式会社カーメイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく機能しております。軸を通して、床面との電位差がなくなり、装置外壁が帯電しなくなりました。

対象商品:
19818925
2017-03-23
用途:
ラッコリフターの車輪に

をくだ屋技研のラッコリフター(1000kg)を使っているが
荷重の大きい荷を持ち上げていると、移動が非常に重く定位置に持っていくのに苦労していた。
車輪を標準のウレタンからこれに変えたところ、移動がとてもスムーズになり満足している。
ただし、床面にはそれなりの傷がつくので要注意!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする