CDY1S10H-145-A73 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14〜) SMC 19818942

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19818942 品番CDY1S10H-145-A73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,650
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする