岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818995
品番
E130-65
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
65
寸法F(mm)
56
寸法E(mm)
92
寸法B(mm)
65
材質
ゴム
車輪径(Φmm)
130
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
70
最大荷重(N)
2157
使用ベアリング
6204
穴径d(Φmm)
20
許容荷重(daN)
215.6