岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
リム幅(mm)
75
注文コード
19819022
品番
E150-75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
車輪径・リム幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
75
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
114
寸法B(mm)
75
材質
ゴム
車輪径(Φmm)
150
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
82
最大荷重(N)
3040
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25
許容荷重(daN)
303.8