岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819047
品番
E180-50
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
50
材質
ゴム
車輪径(Φmm)
180
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
57
最大荷重(N)
2452
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25
許容荷重(daN)
245