ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 リム幅(mm)65 注文コード19819083 品番E200-65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は車輪径・リム幅など23種類から選べます 他の種類を見る

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。

リム幅(mm)65 寸法F(mm)63 寸法E(mm)165 寸法B(mm)65 材質ゴム 車輪径(Φmm)200 ベアリングベアリング入り 寸法C(mm)70 最大荷重(N)3040 使用ベアリング6205 穴径d(Φmm)25 許容荷重(daN)303.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする