岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819108
品番
E200-90
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
90
寸法F(mm)
74
寸法E(mm)
165
寸法B(mm)
90
材質
ゴム
車輪径(Φmm)
200
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
102
最大荷重(N)
4903
使用ベアリング
6206
穴径d(Φmm)
30
許容荷重(daN)
490