岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819117
品番
E230-65
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
65
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
191
寸法B(mm)
65
材質
ゴム
車輪径(Φmm)
230
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
75
最大荷重(N)
3432
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25
許容荷重(daN)
343