岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819196
品番
E300-100
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
100
寸法F(mm)
74
寸法E(mm)
254
寸法B(mm)
100
材質
ゴム
車輪径(Φmm)
300
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
114
最大荷重(N)
6276
使用ベアリング
6206
穴径d(Φmm)
30
許容荷重(daN)
627.2