岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819205
品番
E100-50
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
55
寸法E(mm)
71
寸法B(mm)
50
材質
ゴム
車輪径(Φmm)
100
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
57
最大荷重(N)
1275
使用ベアリング
6203
穴径d(Φmm)
17
許容荷重(daN)
127.4