ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 リム幅(mm)50 注文コード19819214 品番EU100-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は車輪径・リム幅など21種類から選べます 他の種類を見る

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。

許容荷重(daN)323.4 リム幅(mm)50 寸法F(mm)55 寸法E(mm)82 寸法B(mm)50 材質ウレタン・鋳物 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ベアリングベアリング入り 寸法C(mm)57 最大荷重(N)3236 使用ベアリング6203 穴径d(Φmm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
装置部品の取替
製造業

予定通りの納期で届きました。
特に商品に問題なく安全に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする