岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
リム幅(mm)
50
注文コード
19819223
品番
EU130-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
車輪径・リム幅
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
許容荷重(daN)
372.4
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
55
寸法E(mm)
112
寸法B(mm)
50
材質
ウレタン・鋳物
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
57
最大荷重(N)
3727
使用ベアリング
6204
穴径d(Φmm)
20