岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819232
品番
EU150-50
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
許容荷重(daN)
421.4
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
132
寸法B(mm)
50
材質
ウレタン・鋳物
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
57
最大荷重(N)
4217
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25