ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19819248 品番 EU150-63
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。

許容荷重(daN)548.8 リム幅(mm)63 寸法F(mm)63 寸法E(mm)132 寸法B(mm)63 材質ウレタン・鋳物 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ベアリングベアリング入り 寸法C(mm)70 最大荷重(N)5492 使用ベアリング6205 穴径d(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
装置部品の取替
製造業

予定通りの納期で届きました。
特に商品に問題なく安全に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする