ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19819266 品番 EU150-100
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。

許容荷重(daN)823.2 リム幅(mm)100 寸法F(mm)74 寸法E(mm)132 寸法B(mm)100 材質ウレタン・鋳物 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ベアリングベアリング入り 寸法C(mm)114 最大荷重(N)8238 使用ベアリング6206 穴径d(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
装置部品の取替
製造業

予定通りの納期で届きました。
特に商品に問題なく安全に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする