岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819284
品番
EU180-63
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
許容荷重(daN)
607.6
リム幅(mm)
63
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
63
材質
ウレタン・鋳物
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
ウレタン
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
70
最大荷重(N)
6080
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25