ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19819397 品番 EU300-75
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。

許容荷重(daN)1127 リム幅(mm)75 寸法F(mm)74 寸法E(mm)260 寸法B(mm)75 材質ウレタン・鋳物 車輪径(Φmm)300 材質(車輪)ウレタン ベアリングベアリング入り 寸法C(mm)89 最大荷重(N)11278 使用ベアリング6206 穴径d(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
装置部品の取替
製造業

予定通りの納期で届きました。
特に商品に問題なく安全に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする