ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19819406 品番 EU300-90
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。

許容荷重(daN)1362.2 リム幅(mm)90 寸法F(mm)74 寸法E(mm)260 寸法B(mm)90 材質ウレタン・鋳物 車輪径(Φmm)300 材質(車輪)ウレタン ベアリングベアリング入り 寸法C(mm)102 最大荷重(N)13631 使用ベアリング6206 穴径d(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
装置部品の取替
製造業

予定通りの納期で届きました。
特に商品に問題なく安全に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする