岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819415
品番
EU300-100
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
許容荷重(daN)
1470
リム幅(mm)
100
寸法F(mm)
74
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
100
材質
ウレタン・鋳物
車輪径(Φmm)
300
材質(車輪)
ウレタン
ベアリング
ベアリング入り
寸法C(mm)
114
最大荷重(N)
14710
使用ベアリング
6206
穴径d(Φmm)
30