岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 金具のみ
ダクタイル製幅広重量用金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819424
品番
MG-W100-50
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
タイプ
MG-W
リム幅(mm)
50
金具
固定金具
寸法H1(mm)
90
取付穴径(Φmm)
12
寸法H2(mm)
140
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
114×50
寸法F1(mm)
142
寸法F2(mm)
78
適合車輪外径(mm)
100
軸径D(Φmm)
17
車輪取付幅B(mm)
62