岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 金具のみ
ダクタイル製幅広重量用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819634
品番
MG-W300-90
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイプ
MG-W
リム幅(mm)
90
金具
固定金具
寸法H1(mm)
200
取付穴径(Φmm)
18
寸法H2(mm)
350
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
184×80
寸法F1(mm)
221
寸法F2(mm)
142
適合車輪外径(mm)
300
軸径D(Φmm)
30
車輪取付幅B(mm)
110