岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 金具のみ
ダクタイル製幅広重量用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819677
品番
MG-O130-65
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
タイプ
MG-O
リム幅(mm)
65
金具
自在金具
寸法H1(mm)
105
取付穴径(Φmm)
14
寸法H2(mm)
170
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
121×121
偏心E(mm)
50
寸法F1(mm)
150
寸法F2(mm)
150
適合車輪外径(mm)
130
軸径D(Φmm)
20
車輪取付幅B(mm)
76