岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 金具のみ
ダクタイル製幅広重量用金具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819774
品番
MG-O200-75
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイプ
MG-O
リム幅(mm)
75
金具
自在金具
寸法H1(mm)
150
取付穴径(Φmm)
18
寸法H2(mm)
250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
133×133
偏心E(mm)
70
寸法F1(mm)
167
寸法F2(mm)
167
適合車輪外径(mm)
200
軸径D(Φmm)
25
車輪取付幅B(mm)
89