岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 金具のみ
ダクタイル製幅広重量用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19819792
品番
MG-O230-65
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
タイプ
MG-O
リム幅(mm)
65
金具
自在金具
寸法H1(mm)
175
取付穴径(Φmm)
18
寸法H2(mm)
290
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
148×148
偏心E(mm)
80
寸法F1(mm)
184
寸法F2(mm)
184
適合車輪外径(mm)
230
軸径D(Φmm)
25
車輪取付幅B(mm)
82