H170GFS125EBZ4 デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機 単輪 19819923

デザインキャスター Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19819923 品番H170GFS125EBZ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストッパーなど137種類から選べます 他の種類を見る

全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)

車輪径(Φmm)125 軸径×軸長(mm)Φ24〜27.5×60 取付高(mm)165 材質(車輪)サントプレン 金具(機構)フリー 用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など 車輪幅(mm)32 ステム形状EBZ4 ロックなし 特性静電気防止 最大荷重(daN)98 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする