酒井化学工業
酒井化学工業の 封筒
酒井化学工業の クッション封筒(エコパックメール 等)
ラミパック封筒袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19821157
品番
LPN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
閉じやすいベロテープ付き
サイズ
コミック、汎用サイズ
色
白色
用途
書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
厚さ(mm)
約6
外寸(mm)
横235×縦175+フタ50
内寸(mm)
(横)215×(縦)165、(口巾)215、(深さ)165、(ベロ)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品は緩衝性と耐水性を強化しておりますが、故意に衝撃を加えたり液体を注入するなど、本来の用途・目的以外には絶対に使用しないでください
※また、破損する恐れがありますので、重量物を封入する場合には、緩衝性をご確認の上ご使用くださいませ
※本製品は可燃物です火元の近辺でのご使用、保管はお控えください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません