連結バックアップ材 ミナバッカー

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×10本) 注文コード 19821236 品番 CP-MBK-6T-8W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。
ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。

用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。 長さ(mm)1000 形状角形 幅(mm)8 厚さ(mm)6 厚さ×幅W(mm)6×8 伸び(%)100 引張強度(MPa)0.95 連結数10 圧縮永久歪(%)2 粘着面(mm)8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品は可燃物です火元の近辺でのご使用、保管はお控えください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19821419
2019-07-09
用途:
検査ジグに使用
有限会社弘大化成 様 (製造業)

グレーの色のみしか存在していないので、他の色も有れば良いと思います。
色の種類を増やして欲しい。

対象商品:
19821376
2018-12-05
用途:
シーリング
建設業・工事業

連結しているので、剥離紙が散らからず、扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする