デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 ストッパーなし 注文コード19821296 品番3S1TDLA75
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径・ストッパーなど6種類から選べます 他の種類を見る

操作性の良いブレーキペダルデザイン
一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。
静かな走行性能
走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。

車輪径(Φmm)75 ねじ径M12X1.75 取付高(mm)92 材質(車輪)グレーウレタン 外径D(Φmm)75 金具(機構)フリー 車輪幅(mm)65.5 本体ポリアミド樹脂 ストッパーなし 最大荷重(N)686 寸法R(mm)66.3 偏心E(mm)23 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)18 寸法F(Φmm)31.5 特性静音 寸法Nb(mm)17 最大荷重(daN)68.6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19821323
2017-11-01
用途:
超音波に使用
新クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

振動も少なく 転がりもスムーズ 振動音も少なく正規品よりも良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする