車輪径(Φmm)75
ねじ径M12X1.75
取付高(mm)92
材質(車輪)グレーウレタン
外径D(Φmm)75
金具(機構)フリー・トータルロック
車輪幅(mm)65.5
本体ポリアミド樹脂
ストッパートータルロック
最大荷重(N)686
寸法R(mm)75
偏心E(mm)23
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)18
寸法F(Φmm)31.5
寸法G1(mm)34
特性静音
寸法G2(mm)21.5
寸法Nb(mm)17
最大荷重(daN)68.6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪