車輪径(Φmm)100
ねじ径M12X1.75
取付高(mm)121
材質(車輪)グレーウレタン
外径D(Φmm)100
金具(機構)フリー・トータルロック
車輪幅(mm)77
本体ポリアミド樹脂
ストッパートータルロック
最大荷重(N)981
寸法R(mm)105
偏心E(mm)31
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)20
寸法F(Φmm)42
寸法G1(mm)43
特性静音
寸法G2(mm)33
寸法Nb(mm)17
最大荷重(daN)98
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪