岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
デザインキャスター ダブルブレーキペダル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19821348
品番
4-TVC-DP3
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。
一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。
走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
車輪径(Φmm)
125
取付高(mm)
154
材質(車輪)
グレーウレタン
タイプ
プレートタイプ
車輪幅(mm)
20
取付寸法(mm)
61.5×51.5(50.5×41.5)
最大荷重(N)
1079
偏心(mm)
40
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪