デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19821375 品番 3SGADQB150
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

確実なブレーキシステム
ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。
静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。
ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)グレーウレタン 車輪幅(mm)84 金具(機構)フリー ストッパーなし 最大荷重(N)1471 寸法C(mm)28 寸法H1(mm)180 寸法R(mm)131 寸法H2(mm)45 偏心E(mm)40 寸法W1(mm)36.5 寸法W2(mm)20 寸法F(Φmm)19 特性静音 最大荷重(daN)147 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19821357
2017-10-10
用途:
入浴用担架のキャスター
医療・福祉・介護関連業

この型しか合わないので、ようやく見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする