デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19821436 品番 ALU72125
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

斬新なデザイン
ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。
静かでスムースな走行性能
車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。
ロックシステム
フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー
旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー
トータルロック:車輪+旋回が完全にロック

車輪径(Φmm)125 材質(車輪)サーモプラスティックゴム 金具(機構)フリー・旋回ロック・トータルロック 最大荷重(N)981 寸法H1(mm)78.5 寸法H2(mm)18.5 材質(本体)アルミダイキャスト 車輪幅(mm)32 寸法C(mm)28 寸法W(mm)62 ストッパー旋回ロック・トータルロック 寸法R(mm)32 取付高H(mm)180 偏心E(mm)33 寸法F(Φmm)19 寸法H3(mm)18.5 特性静音 最大荷重(daN)98 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする