ALU12150 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機 単輪 19821445

ALU12150 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機 19821445 ALU12150 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機 19821445

デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)グレーゴム(サントプレン) 注文コード19821445 品番ALU12150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

斬新なデザイン
ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。
静かでスムースな走行性能
車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。
ロックシステム
フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー
旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー
トータルロック:車輪+旋回が完全にロック

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)グレーゴム(サントプレン) 金具(機構)フリー 最大荷重(N)1177 寸法H1(mm)205 寸法H2(mm)45 寸法C(mm)28 寸法W(mm)62 車輪幅B(mm)32 偏心E(mm)38 寸法F(Φmm)19 ロックなし 特性静音 最大荷重(daN)117.6 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする