岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の ストッパー
フロアストッパー FLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19821488
品番
FL-06
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。
ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)
90×90(P1"×P2" 100×100)
寸法A(mm)
190
寸法F1(mm)
120
寸法F2(mm)
120
寸法H1(mm)
195
寸法H2(mm)
161
寸法S(mm)
34