マリーナ用防水型キャスター

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ゴム 注文コード19821542 品番EMMG-OM250-90
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。
金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。

車輪径(Φmm)250 最大荷重(N)5492 許容荷重(daN)548.8 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)90 寸法t(mm)14 金具自在金具 ストッパーなし 寸法H1(mm)175 取付穴径(Φmm)18 寸法H2(mm)300 偏心E(mm)80 寸法F1(mm)191 寸法F2(mm)191 軸径D(Φmm)30 特性耐水性 寸法P1×P2(mm)155×155 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)250 車輪取付幅B(mm)110 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする